Beli Timbangan Mobil Truk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Tape Audio Mobil Multifungsi Bluetooth MP3 FM RadioDeskripsi:Hilangkan rasa bosan saat perjalanan dengan tape audio mobil dari Taffware. Anda dapat menikmati perjalanan dengan koleksi lagu dari SD card, flashdisk, hingga handphone melalui jaringan bluetooth. Kesempurnaan bass juga hadir saat Anda mendengarkan saluran radio FM yang tersedia. Dengan segudang fitur tersebut, tape audio mobil satu ini cocok menjadi teman terbaik untuk perjalanan Anda!atribut:
- Plug Type: ISO
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- Meguiar's Car Ultimate Snow Foam Xtreme Cling Wash (Sampo Pencuci Mobil)Deskripsi:Xtreme Cling Wash: All-new formula with super long-lasting foam- Unique pH neutral formula-Won't strip wax!- The ultimate way to deliver a swirl-free wash and shine.- Xtreme Cling Foam outlasts others on coated, waxed or sealed finishes.- Use with foam cannon and pressure washer.- Intense foam clings & clings on paint and gently loosens road grime on lighted soiled cars ahead of the pressure rinse-yet also lubricates surface on dirtier vehicle for when a wash mitt is required.- Versatile product used in 2 ways : either as a pre-wash prior to traditional two-bucket method or used with a premium wash mitt.- Great for soft paints -foam creates high lubricity between wash mitt and paint, minimizing the risk of marring soft paints.
- HELI Forklift Engine (Truk Forklift)atribut:
- Lifting Height (mm): 3000
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- Wipro Code Reader Engine Stethoscope (Pembaca Kode Otomotif)Deskripsi:Stethoscope yang digunakan untuk mengecek keadaan mesin mobil, didesain anti shock menghindari Anda dari tersengat listrik mobil dan suara yang meledak tiba-tiba, aman digunakan untuk langkah memperbaiki mesin mobil Anda.
- AutoGard Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:Rubberized Undercoat - OriginalAutoGard Rubberized Undercoat - Original lapisan aspalnya berperan sebagai peredam kebisingan serta cocok untuk penikmat audio maupun keheningan dan ketenangan di tengah riuhnya jalanan perkotaan. Selain itu produk ini dapat Anda gunakan pada inner-fender dan under carriage pada mobil maupun truk, menjaga inner-fender dan under carriage kendaraan Anda lebih tahan benturan dari batu-batu kerikil pada saat melintas di medan yang kurang baik. Mengaplikasikannya pun mudah, tidak memerlukan mesin kompresor ataupun alat spesial.Tersedia dengan varian Asphalt Black 480gram.atribut:
- Size (g): 480
- HAKKO Tire Pressure Gauge for Measurement/Decompression (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:-Tire pressure can be measured and decompressed.-The scale is large F80mm.-The flashing luminous scale (PAT) is adopted.-You can fine-tune (depressurizing) by the button on hand.
- monotaro Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:When connected to an air compressor air filled in the automobile or motorcycle, you can measure the vacuum and air pressure.atribut:
- Material: Body: nylon . Hose: Synthetic rubber . Chuck: brass, steel
- Compatible: US valve (open valve allowed)
- Compatible Fluid: air
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1 and 0.5
- Connection Thread: Hose: G1 / 4 Parallel pipe external thread . Plug: G1 / 4 Parallel pipe external thread
- Gauge Diameter (Ø mm): About 70 (about 100 in the case, including the cover)
- Hose Length (mm): About 650
- Measurement range (kPa): 40 ~ 800 (0.04 ~ 0.8MPa)
- Minimum Scale (kPa): Ten
- Overall Length (mm): 280
- Type: Clip chuck
- HAKKO Air Chuck Tire Gauge (for Measurement/Filling/Exhaust)Deskripsi:-Measurement, boosting and reduction of tire pressure can be performed.-There are 3 functions (measuring, charging, exhausting) with one unit.-The large gauge Φ80mm of the high precision gauge.-The flashing luminous scale (PAT) is adopted.atribut:
- Comments: For passenger cars, vans, trucks, buses
- Measuring Range: 60 to 1200kPa
- Min Scale: 20kPa
- Total Length: 760mm
- Kennedy Petrol Engine Compression TesterDeskripsi:Suitable for all types of spark plugs. Finds faults in piston rings, valves, head gaskets and cylinder bores. Suitable for use on most petrol engine vehicles and motorcycles. Can be used on crankshaft seals in two-stroke engines. 195mm flexible hose. For use on 14mm and 18mm threads. Large easy to read scale 0-21bar/0-300psi. Air release valve to allow rapid re-testing.atribut:
- Applications: Petrol engines
- Weight Each: 440g
- Suitable for the following engines: Suitable for all types of petrol engines Suitable for all types of spark plugs
- Additional Features: 195mm flexible hose Large easy to read scale 0-21bar/0-300psi
- Number of Pieces: 2
- Part Number: KEN5031160K
- TRUSCO Tire Pressure GaugeDeskripsi:54
- HAKKO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)atribut:
- Finishing Material: Brass, Rubber
- PCL Tire Pressure Gauge Airforce MK4 Tyre Inflator (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:The new AIRFORCE MK4 Tyre Inflator is as robust as ever and highly accurate, offering leading inflation and deflation rates and high performance for both indoor and outdoor applications. Meanwhile the redesigned piston and seal arrangement means increased accuracy - cycle tests now give over 400,000 inflation cycles at 100% accuracy - over 50% more than previously!By increasing the size of the viewing window to give a 20% larger field of view, and altering the graphic print to give a clearer scale reading the new gauge is even more user friendly.With a new, modern slim line body design the gauge is now lighter yet more ergonomic to give increased comfort in use.atribut:
- Product Type: Tyre Inflator
- JTC Steel Torque Angle Gauge with MagnetDeskripsi:'- Surface scale is 360°, minimum is 2°. It can be set by right or left.- Flexible hose can be used in curve space, all length is 418 mm. It has a powerful magnet in front, easy to fix on every position.- Operated by 1/2inch wrench will be more convenient owing to appropriate distance between axle center and scale plate.atribut:
- Length (mm): 418
- Size (inch): 1/2
- SATO (Label) Handy Refractometeratribut:
- Material: (Main body) aluminum alloy (Prism) optic glass (Daylight plate) polycarbonate (Scale correction screws) stainless steel (Grip and eyepiece mirror band) natural rubber
- Overall Length (mm): About 160
- Weight (g): 110
- Minimum Scale (%): Brix 0.2
- Outer Dimensions (phi mm): About 30
- Measuring Target: (Liquid type) such as antifreeze, brake fluid, lathe cutting fluids, cleaning fluids, sugar, juice, beverages, etc..
- Brix Measuring Range (%): 0.0-32.0
- Purpose of Use: Measurement of sugar content and concentration.
- Temperature Range (°C): 10-30 (automatic temperature correction)
- ALDO Tire Pressure Gauge Digital Measuring Device (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:- Self-calibrating - Accurate from 5-99psi +0.5psi- Auto lcd power off - Replaceable battery- Measure tire pressure hold for seconds then wait for display.- Scales selection: (bar,kpa,kg/cm,psi)atribut:
- Maximum Pressure (psi): 100
Daftar Harga Timbangan Mobil Truk Terbaru November 2026
| JTC A/C Part Anti-Freeze Tester (Komponen Pendingin Udara Mobil) | Rp74.900 |
| Taffware Tape Audio Mobil Multifungsi Bluetooth MP3 FM Radio | Rp109.900 |
| Meguiar's Car Ultimate Snow Foam Xtreme Cling Wash (Sampo Pencuci Mobil) | Rp479.900 |
| Bridgestone Car Tires (Ban Mobil) | Rp729.900 |
| HELI Forklift Engine (Truk Forklift) | Rp359.999.900 |
| KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) | Rp3.999.900 |
| Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah) | Rp709.900 |
| Wipro Code Reader Engine Stethoscope (Pembaca Kode Otomotif) | Rp129.900 |
| AutoGard Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat) | Rp81.900 |
| HAKKO Tire Pressure Gauge for Measurement/Decompression (Pengukur Tekanan Ban) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101529288-1.jpg)

/gjP107939595-1.jpg)
/2jP108232091-1.jpg)
/4pP106827169-1.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)
/gxP102174609-2.jpg)
/9rP107384351-2.jpg)
/1tP106381065-2.jpg)
/P102794580-1.jpg)
/pkP103191920-1.jpg)
/P102795604-1.jpg)


/mkP105425812-1.jpg)
/liP106328774-2.jpg)

%20Handy%20Refractometer/P102002001-1.jpg)
/epP102041529-3.jpg)
/pmP107074922-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)